曜日別特売

耐油ウレタンエプロン

耐油ウレタンエプロン - TOWA(東和コーポレーション)耐油ウレタンエプロン - TOWA(東和コーポレーション)耐油ウレタンエプロン - TOWA(東和コーポレーション)耐油ウレタンエプロン - TOWA(東和コーポレーション)耐油ウレタンエプロン - TOWA(東和コーポレーション)耐油ウレタンエプロン - TOWA(東和コーポレーション)耐油ウレタンエプロン - TOWA(東和コーポレーション)耐油ウレタンエプロン - TOWA(東和コーポレーション)

耐油・防水性に優れたポリウレタンを使用しています。
柔軟性がありしなやかで軽く、身体の動きを妨げないため、長時間着用しても快適に作業が可能です。
ナイロンの裏布を使用しているため、強度に優れています。
エプロン本体と紐のフチは、液体などの浸み込みを防ぐため溶着加工を施しています。
食品衛生法に基づく食品・添加物などの規格基準(昭和34年厚生省告示第370条)に適合しています。
鳩目仕様のため、紐を取り換えることが可能です。

用途
食肉、ハムなどの食品加工工場
水産加工
鉱物油の取扱い惣菜
ファーストフード、店頭販売など
サイズフリー種別エプロン機能耐油・防水性、柔軟性材質【鳩目】塩化ビニル鳩目溶着、【紐】ポリウレタン厚さ(mm)約0.6質量(g)127規格食品衛生法適合品幅(cm)84着丈(cm)97材質(裏)ナイロンニット編み地材質(表)ポリウレタン内容量1枚
注意
※紐は非売品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33199794028ホワイト
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
33199803029ブルー
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする