曜日別特売

掲示板スタンド

掲示板スタンド - アルモード (ベルク)掲示板スタンド - アルモード (ベルク)掲示板スタンド - アルモード (ベルク)掲示板スタンド - アルモード (ベルク)

付属のクリアケースに不動産の物件案内をセットして使います。
上部のサイン面に店名や案内文を貼って使うことができます。
アルミ製なので軽くて丈夫。シンプルでおしゃれなA型両面仕様。

用途ポスタースタンド仕様両面、スタンド材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上)/面板:3mmアルミ複合板(サイン面)2枚、3mmアルミ複合板レール付き2枚寸法(mm)サイン面:650×165シルバー間口(mm)679寸法(幅W×高さH)(mm)クリアケース内寸法:302×215/クリアケース外寸法:312×220
注意
※転倒や移動による事故防止のため、風のある場所でのご使用は避けてください。
※クリアケース内部は、雨水や結露により濡れる場合があります。屋外でのご利用はご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
質量(kg)
サイズ
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
332000742605C A4横12枚1枚A4クリアケース12枚(折りたたみ式)6A4横12枚1107621
50,700
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
332000832606C A4横16枚1個A4クリアケース16枚(折りたたみ式)7.2A4横16枚1321736
59,300
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする