曜日別特売

掲示板スタンド 2607

掲示板スタンド 2607 - アルモード (ベルク)掲示板スタンド 2607 - アルモード (ベルク)掲示板スタンド 2607 - アルモード (ベルク)掲示板スタンド 2607 - アルモード (ベルク)

付属のクリアケースに不動産の物件案内をセットして使います。
マーカー面はマグネットが使えるので、手書きの案内とA2までのポスター掲示が可能。店舗やショールームの入口案内にも使えます。
上質感のある木目の支柱が案内を一層引き立てます。

用途ポスタースタンドサイズA4横4枚間口(mm)711奥行(mm)470高さ(mm)1181仕様スタンド付属品A4クリアケース4枚(折りたたみ式)材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上、木目シート貼り仕上)/ 面 板:3mmスチール複合板(ブラック)×1枚、3mmアルミ複合板レール付き×1枚寸法(mm)マーカー面:631×440質量(kg)5.3寸法(幅W×高さH)(mm)クリアケース内寸法:302×215/クリアケース外寸法:312×220内容量1個
注意
※転倒や移動による事故防止のため、風のある場所でのご使用は避けてください。
※ボード専用マーカーをご使用ください。 マーカーをご使用の場合は、ぬれた布やティッシュ等でふき取ってください。
※マーカー面はキズ等によりインクや残像がかすかに残る場合があります。
※直射日光のあたる場所で使用されると、木目シートが色あせすることがあります。
※クリアケース内部は、雨水や結露により濡れる場合があります。屋外でのご 利用はご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
332000992607NA A4横4枚ナチュラル
49,200
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
332001082607SP A4横4枚セピア
49,200
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする