アルモード (ベルク)
サインスタンド 2704S
サイドポールのサインスタンドは、存在感と安定感あり。
公共施設や大型施設の案内にピッタリ。
出力プリントをスライドセットしても、直接アクリルに切文字等を貼ってもお使いいただけます。
用途
サインスタンド
色
ステン
奥行(mm)
400
高さ(mm)
1200
仕様
両面、スタンド、アジャスター付
材質
フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上)/面 板:1.5mm透明アクリル2枚、2mm白アクリル1枚/ポール:アルミ押出材(アルマイト仕上)/ベース:スチール塗装仕上
内容量
1個
注意
※ゆるみ防止のため、ポールとベースの固定に固着剤付きネジを使用していますので、いったんネジを締めるとはずしにくくなります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33200187
2704S A3タテ
A3タテ
390
¥
49,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33200196
2704S A3横
A3横
513
¥
54,300
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33200205
2704S 297×297
-
390
¥
47,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33200214
2704S 420×420
-
513
¥
56,200
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。