過流CVS型ポンプ 標準形非自動運転

過流CVS型ポンプ 標準形非自動運転 - 新明和工業
内容量1台
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φmm)
出力(kW)
電源(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(m3/min)
タイプ
取扱液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33204308CVS651-51.5651.5三相2005090.42非自動型汚水汚物または汚泥を含む水
207,200
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33204326CVS651-61.5651.5三相2006090.38非自動型汚水汚物または汚泥を含む水
207,200
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33204344CVS80-52.2652.2三相20050110.44非自動型汚水汚物または汚泥を含む水
293,600
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33204369CVS80-53.7653.7三相20050170.51非自動型汚水汚物または汚泥を含む水
346,800
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33204396CVS80-62.2652.2三相20060110.42非自動型汚水汚物または汚泥を含む水
293,600
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33204414CVS80-63.7653.7三相20060170.47非自動型汚水汚物または汚泥を含む水
346,800
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33204317CVS651-51.5801.5三相2005090.42非自動型汚水汚物または汚泥を含む水
163,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33204335CVS651-61.5801.5三相2006090.38非自動型汚水汚物または汚泥を含む水
163,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33204353CVS80-52.2802.2三相20050110.44非自動型汚水汚物または汚泥を含む水
232,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33204378CVS80-53.7803.7三相20050170.51非自動型汚水汚物または汚泥を含む水
274,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33204387CVS80-53.71003.7三相20050170.51非自動型汚水汚物または汚泥を含む水
274,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33204405CVS80-62.2802.2三相20060110.42非自動型汚水汚物または汚泥を含む水
232,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33204423CVS80-63.7803.7三相20060170.47非自動型汚水汚物または汚泥を含む水
226,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33204439CVS80-63.71003.7三相20060170.47非自動型汚水汚物または汚泥を含む水
226,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする