吾妻商会(AZUMA)
ソーラー充電自発光式縁石鋲 点橙虫Ⅲ(超高速点滅仕様)
縁石に設置し車両の乗上げ防止や進入口を明示。ソーラー充電により配線工事不要。地上高20mmと薄型タイプ。夜間常時点灯タイプ(超高速点滅)
用途
歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示
仕様
点滅時間帯:夜間
材質
ポリカーボネイト樹脂、底板:アルミ鋳物
電池
(太陽電池)240
蓄電池電圧(V)
2.4
蓄電池容量(Ah)
630m
点滅数(回/分)
(最大)6600
注意
※ソーラーパネルで充電を行うため、日中日陰にならない場所に設置する。
※接着剤ロードエポ別途 アンカー使用の場合別途専用工具LBが必要。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
LED
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33208483
LB-W-Ⅲ-GG
1個
緑×4個
¥
15,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33208499
LB-W-Ⅲ-GG
1箱(5個)
緑×4個
¥
75,500
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33208508
LB-W-Ⅲ-BB
1個
青×4個
¥
15,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33208517
LB-W-Ⅲ-BB
1箱(5個)
青×4個
¥
75,500
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。