丸皿

丸皿 - 野田琺瑯
(1件のレビュー)

野田琺瑯のプレートは、お肉やお魚のメイン料理はもちろん、深みがあるのでシチューやスープなどにもお勧めです。
とことんこだわった、すくいやすく、すくい漏れの少ないホーロー皿。

材質ホーロー仕様電子レンジ不可、オーブン可形状丸皿ホワイト内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33210766MZ-2645526
2,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
33210757MZ-2335523
2,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33210757
2020-09-06
用途: 食事用
建設業・工事業

サイズと形状がとても使いやすく、満足しています。やはりシンプルなものが長く使っても飽きないポイントだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする