曜日別特売

カレー皿 28cm

カレー皿 28cm - 野田琺瑯

シンプルだからこそ、料理が映える。野田琺瑯の楕円型プレートは、カレーはもちろん、メイン料理やオードブル、グラタンなどにもお勧めです。カレーやグラタンにぴったり。楕円型ホーロー皿。

材質ホーロー仕様電子レンジ不可、オーブン可ホワイト質量(g)330サイズ(cm)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×19×3.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33210775CZ-28
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする