HARIO
茶茶急須 丸450ml
日本茶、中国茶、紅茶やハーブティーとお茶の種類を問わず使えるデザインです。茶こしを外せば、電子レンジでの温め直しもOK。お茶の色合いが目で愉しめます。
容量(L)
0.45
仕様
茶こしを外して電子レンジ使用可
材質
ガラスボール:耐熱ガラス 茶こし:ステンレス
質量(g)
330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15.5 ×11.8×9.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33210809
CHJMN-45T
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください