HARIO
耐熱ガラスカップ
(1件のレビュー)
食器としても使えるオーブン対応の耐熱ガラスカップ。
材質
耐熱ガラス
容量(L)
0.17
仕様
食洗機・熱湯・電子レンジ・オーブン使用可
色
クリア
質量(g)
800
直径×高さ(cm)
8.6×.3
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33210818
HU-3012
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください