CTWF-八角 身L
- 種別
- 本体
- 材質
- CT
- 寸法(mm)
- 213×213×27
- 色(柄)
- 赤黒-BK
- 電子レンジ
- ○
- 室数
- 3
- 内容量
- 1ケース(50枚×12袋)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。※本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。
ラップ・消耗品・食品包材 の新着商品
カテゴリ













