曜日別特売

デジタルカモ

デジタルカモ - ケイワークデジタルカモ - ケイワークデジタルカモ - ケイワークデジタルカモ - ケイワークデジタルカモ - ケイワーク
(1件のレビュー)

気軽に履ける樹脂先芯入りのコットンスニーカー。
アッパーに撥水加工を施しているため、水滴や汚れを弾きます。
先芯を樹脂製にすることで軽量化を図りました。
中敷きはほど良い弾力の発泡ゴム素材を使用。二重構造で足裏の疲労を軽減します。
サイドに伸縮性があるゴムを使用しているので、着脱も簡単です。
吸汗性に優れた綿素材は通気性が良く、靴内を快適に保ちます。

デジタルカモ材質(先芯)樹脂材質(アッパー)綿種類セーフティーシューズ材質(ソール)合成ゴム甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33208894SS4-DGCM-25025
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
33208903SS4-DGCM-25525.5
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
33208919SS4-DGCM-26026
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
33208928SS4-DGCM-26526.5
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
33208937SS4-DGCM-27027
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
33208946SS4-DGCM-28028
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33208919
2023-09-12
用途: 納品時の上履き
東京モールドファニチャー株式会社

最近の建築現場では、納品時での上履きも安全靴との事で購入。安価でデザインも良く、気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする