曜日別特売

PVCオイルレジスタントグローブ ブラック 3双組

PVCオイルレジスタントグローブ ブラック 3双組 - おたふく手袋
(1件のレビュー)

油・摩耗に強い塩化ビニール製。
手のひら三層コートで耐久性UP。
3双組パッケージ入りタイプ。

材質(裏)綿100%RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組(3双)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33211414A-208M約27.0約8.011約22.0塩化ビニール樹脂ブラック3耐油・耐摩耗性
1,900
取扱い終了
33211423A-208L約27.5約8.511.5約23.0塩化ビニール樹脂ブラック3耐油・耐摩耗性
1,900
取扱い終了
33211439A-208LL約28.0約9.012約24.0塩化ビニール樹脂ブラック3耐油・耐摩耗性
1,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33211423
2019-04-12
用途: 自動車部品修理
gymana_kudo

ホムセンの同等品よりも全体の厚みが安定していて、しっかりした造りと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする