第一機材
スチール製 砂利ボックスグレーチング ます蓋 歩道用
砂利充填で自然な景観を演出。玉砂利20mm以上対応。
種類
ます蓋
材質
(蓋・受枠)SS400/溶融亜鉛めっき
内容量
1台
注意
※製品に充填材は含まれておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法B(mm)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33231136
JBMN-30
343.6
256
350
(補強ピッチ)139+117
¥
20,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
33231145
JBMN-40
443.6
356
450
(補強ピッチ)129+120+107
¥
24,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
33231154
JBMN-45
493.6
406
500
(補強ピッチ)135+136+135
¥
28,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
33231163
JBMN-50
543.6
456
550
(補強ピッチ)114+114+114+114
¥
32,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
33231179
JBMN-60
643.6
556
650
(補強ピッチ)139+136+139+139
¥
37,700
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください