曜日別特売

玄関チャイムセット

玄関チャイムセット - リーベックス
(2件のレビュー)

押しボタンを押すと、離れた場所にある受信機が光とチャイム音でお知らせします。
送信機は防雨型なので屋外でも使用できます。ワイヤレスなので配線不要!取り付け簡単!
送信機・受信機は組み合わせ自由で何台でも増設できます。
電波の飛距離は屋外見通し最大100m。
受信機の電源は電池またはACアダプター(別売)
チャイム音はピンポンやメロディなど、10種類から選べます。
電波は256通りのiDで混信がしにくくなっています。
0~75dBの音量調節可能
各送信機ごとにチャイム音を設定可能
パターンは3種類「音のみ」「青LEDの光のみ」「音+光」

用途玄関チャイムとして電源タイプ電池式、電源コード式質量(g)【送信機】64(電池含まず)、【受信機】157電源【送信機】単4形アルカリ電池×3個(別売)、【受信機】単3アルカリ乾電池×3本(別売)、別売のACアダプター使用可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【送信機】62×94×35、【受信機】63×96×33電池寿命【送信機】約2年間(1日10回使用)、【受信機】約3ヶ月(1日10回使用)電波到達距離(m)屋外見通し最大100防水仕様防雨防沫型:屋外でも使用可能内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33230314X810G
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33230314X810G67320673XP710GX810G 玄関チャイム押しボタン 呼び出しチャイムセット リーベックス 67320673玄関チャイム押しボタン 呼び出しチャイムセットリーベックス1セット
3,500
税込3,850
リニューアル品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33230314
2020-08-26
用途: 玄関予備用
荒尾町緑ヶ丘第6自治会その他業種

門柱には、カメラ付きインターホンがありますが、
玄関まで距離があり、それを押さずに入ってくる方も見えますので、
玄関に付けました。
電池で配線が要らず、安価でもあり、コスパ最高ですね。

対象商品 : 33230314
2019-05-16
用途: 玄関チャイム
サービス業

機能的には満足ですが、
スイッチ厚みが厚く異様に感じる
スイッチの取り付けが屋内配線の
プレートに合わない、かなり小さく
プレートを改造しないと取り付かない。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする