曜日別特売

ワイヤレストーク室内セット

ワイヤレストーク室内セット - リーベックス
(3件のレビュー)

お部屋同士で会話ができる、配線不要のドアホン・インターホンです。
ワイヤレスなので配線不要!簡単に設置できます。
離れた場所で、電話機のように会話ができます。
呼び出しは音と光でお知らせ。
子機は合計3台まで増設可能です(通話ができるのは1対1のみです)
携帯型なのでどこにいてもつながり、持ち運びも可能です。モニター機能でお年寄りや赤ちゃんを見守ります。

用途お年寄りや子供部屋への呼び出しなど電源タイプ電池式、電源コード式仕様増設可能子機数:合計3台(1台の親機に対して)質量(g)【親機】180、【室内子機】180使用温度範囲(℃)-10~40規格ARIB STD-T101準拠電源【親機】D.C3.6V充電電池/ACアダプターX0505(付属)、【室内子機】D.C3.6V充電電池/ACアダプターX0505(付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【親機】69×147×29、【室内子機】69×147×29電池寿命【親機】約16時間 連続通話:約8時間、【室内子機】約50時間 連続通話:約8時間周波数(MHz)1895.616~1902.528通信可能距離(m)通話:見通し100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33230375ZS200MR
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33230375
2022-01-29
用途: 家のインターホン
サービス業

玄関セットと一緒に買ったのですが、親機が2つになり1つは使うことも出来ず無駄になりました。注文した時に1言教えて頂けたら無駄にならなかったのですが 別に子機をもう1つ注文しないとダメですね

対象商品 : 33230375
2020-03-13
用途: 別部屋の作業での連絡とりに

別部屋の作業での連絡とりにちょうど良い大きさで子機を増やして使用しています。
聞き取りも十分で好評です。

対象商品 : 33230375
2020-11-23
用途: 事務所間の小連絡
株式会社F・Cライン運輸・通信業

商品は満足だが価格は他社との同一品での差が2千円程あった

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする