CM サブアッセンブリー

CM サブアッセンブリー - CMCM サブアッセンブリー - CMCM サブアッセンブリー - CMCM サブアッセンブリー - CMCM サブアッセンブリー - CMCM サブアッセンブリー - CMCM サブアッセンブリー - CMCM サブアッセンブリー - CM

CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。

用途3点吊り・4点吊りの作業にご用命ください。タイプ3本吊り・4本吊りRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33231328HA 100-SA2.825.457.216.731.8
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
33231337HA 125-SA631.879.42344.5
オープン
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
33231346HA 150-SA1138.1101.629.457.2
オープン
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
33231355HA 175-SA16.444.5111.132.560.3
オープン
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
33231364HA 200-SA26.150.8133.438.969.9
オープン
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
33231373HA 225-SA38.157.2152.445.276.2
オープン
569,800
626,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
33231389HA 275-SA58.969.9177.851.688.9
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
33231398HA 50-SA0.512.728.68.715.9
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
33231407HA 75-SA1.219.139.711.922.2
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする