CM チェーン 10

CM チェーン 10 - CMCM チェーン 10 - CM

CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。

用途ハークアロイチェーン グレード80使用荷重(t)3呼び10質量(kg/m)2.2寸法B(mm)14.5寸法C(mm)31チェーン線径(Φmm)10線径A(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33231504-1
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
33231513-1.5
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
33231529-2
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
33231538-2.5
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
33231547-3
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
33231556-3.5
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
33231565-4
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
33231574-4.5
オープン
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
33231583-5
オープン
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
33231599-5.5
オープン
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
33231608-6
オープン
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする