曜日別特売

CM チェーン 12.7

CM チェーン 12.7 - CMCM チェーン 12.7 - CM

CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。

用途ハークアロイチェーン グレード80使用荷重(t)5呼び12.7質量(kg/m)3.8寸法B(mm)18.3寸法C(mm)35.7チェーン線径(Φmm)12.7線径A(Φmm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33231617-1
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
33231626-1.5
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
33231635-2
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
33231644-2.5
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
33231653-3
オープン
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
33231669-3.5
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
33231678-4
オープン
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
33231687-4.5
オープン
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
33231696-5
オープン
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
33231705-5.5
オープン
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
33231714-6
オープン
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする