CM チェーン 15.9

CM チェーン 15.9 - CMCM チェーン 15.9 - CM

CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。

用途ハークアロイチェーン グレード80使用荷重(t)7.5呼び15.9質量(kg/m)5.8寸法B(mm)21.7寸法C(mm)44線径A(Φmm)15.9RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33231723-1
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
33231739-1.5
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
33231748-2
オープン
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
33231757-2.5
オープン
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
33231766-3
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
33231775-3.5
オープン
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
33231784-4
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
33231793-4.5
オープン
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
33231809-5
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
33231818-5.5
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
33231827-6
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする