曜日別特売

CM チェーン 19

CM チェーン 19 - CMCM チェーン 19 - CM

CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。

用途ハークアロイチェーン グレード80使用荷重(t)10呼び19質量(kg/m)9.3寸法B(mm)26.7寸法C(mm)54.9チェーン線径(Φmm)19線径A(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全11種類を絞り込む
長さ(m)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33231836-1
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
33231845-1.5
オープン
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
33231854-2
オープン
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
33231863-2.5
オープン
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
33231879-3
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
33231888-3.5
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
33231897-4
オープン
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
33231906-4.5
オープン
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
33231915-5
オープン
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
33231924-5.5
オープン
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
33231933-6
オープン
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする