曜日別特売

CM チェーン 22.2

CM チェーン 22.2 - CMCM チェーン 22.2 - CM

CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。

用途ハークアロイチェーン グレード80使用荷重(t)13呼び22.2質量(kg/m)11.6寸法B(mm)28.9寸法C(mm)57.2線径A(Φmm)22.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全11種類を絞り込む
長さ(m)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33231949-1
オープン
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
33231958-1.5
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
33231967-2
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
33231976-2.5
オープン
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
33231985-3
オープン
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
33231994-3.5
オープン
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
33232003-4
オープン
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
33232019-4.5
オープン
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
33232028-5
オープン
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
33232037-5.5
オープン
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
33232046-6
オープン
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする