曜日別特売

CM チェーン 25.4

CM チェーン 25.4 - CMCM チェーン 25.4 - CM

CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。

用途ハークアロイチェーン グレード80使用荷重(t)17呼び25.4質量(kg/m)14.8寸法B(mm)37.8寸法C(mm)77.9線径A(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全11種類を絞り込む
長さ(m)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33232055-1
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
33232064-1.5
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
33232073-2
オープン
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
33232089-2.5
オープン
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
33232098-3
オープン
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
33232107-3.5
オープン
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
33232116-4
オープン
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
33232125-4.5
オープン
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
33232134-5
オープン
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
33232143-5.5
オープン
429,800
472,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
33232159-6
オープン
459,800
505,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする