曜日別特売

CM チェーン 31.7

CM チェーン 31.7 - CMCM チェーン 31.7 - CM

CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。

用途ハークアロイチェーン グレード80使用荷重(t)26呼び31.7質量(kg/m)23.4寸法B(mm)44.2寸法C(mm)99.5線径A(Φmm)31.7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全11種類を絞り込む
長さ(m)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33232168-1
オープン
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
33232177-1.5
オープン
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
33232186-2
オープン
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
33232195-2.5
オープン
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
33232204-3
オープン
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
33232213-3.5
オープン
479,800
527,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
33232229-4
オープン
529,800
582,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
33232238-4.5
オープン
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
33232247-5
オープン
679,800
747,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
33232256-5.5
オープン
699,800
769,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
33232265-6
オープン
799,800
879,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする