曜日別特売

CM チェーン 5.6

CM チェーン 5.6 - CMCM チェーン 5.6 - CM

CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。

用途ハークアロイチェーン グレード80使用荷重(t)0.9呼び5.6質量(kg/m)0.7寸法B(mm)7.5寸法C(mm)17チェーン線径(Φmm)5.6線径A(Φmm)5.6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33232274-1
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
33232283-1.5
オープン
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
33232299-2
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
33232308-2.5
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
33232317-3
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
33232326-3.5
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
33232335-4
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
33232344-4.5
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
33232353-5
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
33232369-5.5
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
33232378-6
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする