曜日別特売

CM チェーン 7.1

CM チェーン 7.1 - CMCM チェーン 7.1 - CM

CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。

用途ハークアロイチェーン グレード80使用荷重(t)1.5呼び7.1質量(kg/m)1.1寸法B(mm)10寸法C(mm)22線径A(Φmm)7.1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全11種類を絞り込む
長さ(m)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33232387-1
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
33232396-1.5
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
33232405-2
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
33232414-2.5
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
33232423-3
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
33232439-3.5
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
33232448-4
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
33232457-4.5
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
33232466-5
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
33232475-5.5
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
33232484-6
オープン
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする