CM マスターリンク

CM マスターリンク - CMCM マスターリンク - CMCM マスターリンク - CMCM マスターリンク - CMCM マスターリンク - CMCM マスターリンク - CMCM マスターリンク - CMCM マスターリンク - CM

CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。

用途ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
チェーン寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33232667HA 1008.525.488.9177.8シングルセット:12.7・15.9、ダブルセット:12.72.1
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
33232676HA 1251331.8111.1222.3シングルセット:19、ダブルセット:15.94.2
オープン
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
33232685HA 1501838.1133.4266.7シングルセット:22.2、ダブルセット:197.1
オープン
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
33232694HA 17522.544.5152.4304.8シングルセット:25.4、ダブルセット:22.211.1
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
33232703HA 2003050.8177.8355.6シングルセット:31.7、ダブルセット:25.416.9
オープン
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
33232719HA 2254557.2203.2406.4ダブルセット:31.724.5
オープン
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
33232728HA 401.510.338.176.2シングルセット:5.6、ダブルセット:5.60.2
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
33232737HA 502.512.763.5127シングルセット:7.1、ダブルセット:7.10.4
オープン
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
33232746HA 7551969.9139.7シングルセット:10、ダブルセット:101
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする