曜日別特売

リキオニス かるがる軽オニス RS170

リキオニス かるがる軽オニス RS170 - 力王リキオニス かるがる軽オニス RS170 - 力王リキオニス かるがる軽オニス RS170 - 力王リキオニス かるがる軽オニス RS170 - 力王リキオニス かるがる軽オニス RS170 - 力王リキオニス かるがる軽オニス RS170 - 力王リキオニス かるがる軽オニス RS170 - 力王リキオニス かるがる軽オニス RS170 - 力王
(1件のレビュー)

軽量。
ラッセルメッシュ採用で爽やかさをキープ。
反射材をおしゃれに配置。

用途軽作業用甲被タイプ紐タイプ足幅3E材質(先芯)樹脂材質(アッパー)PU・ナイロンメッシュ材質(ソール)合成底(EVA)機能軽量形状ローカット種類セーフティーシューズ標準質量(g/片足)250(26.0cm)靴タイプスニーカー内容量1足
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準質量(g/片足)
サイズ(cm)
足幅
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33236009RS170250(26.0cm)25.53E軽量ブラック
2,790
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
33236045RS170250(26.0cm)283E軽量ブラック
2,790
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
33236054RS170250(26.0cm)24.53E軽量ネイビー
2,790
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
33236063RS170250(26.0cm)253E軽量ネイビー
2,790
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
33236079RS170250(26.0cm)25.53E軽量ネイビー
2,790
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
33236088RS170250(26.0cm)263E軽量ネイビー
2,790
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
33235984RS170250(26.0cm)24.53E軽量ブラック
2,790
取扱い終了
33235993RS170250(26.0cm)253E軽量ブラック
2,790
取扱い終了
33236018RS170250(26.0cm)263E軽量ブラック
2,790
取扱い終了
33236027RS170250(26.0cm)26.53E軽量ブラック
2,790
取扱い終了
33236036RS170250(26.0cm)273E軽量ブラック
2,790
取扱い終了
33236097RS170250(26.0cm)26.53E軽量ネイビー
2,790
取扱い終了
33236106RS170250(26.0cm)273E軽量ネイビー
2,790
取扱い終了
33236115RS170250(26.0cm)283E軽量ネイビー
2,790
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-07-20
用途: 工場での事務作業
製造業

とても軽く通気性もいいので、一日中履いて工場内を歩き回っても苦になりません。
今までは革製安全靴を使っていましたが、軽作業には十分な機能ですので、今後はこの安全靴に切り替えようと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする