コンドーテック
KT吊てんびん
重量が軽く、持ち運び・保管が容易です。
吊り高さを抑えているので天井高の低い倉庫でのトラックへの積み込みが容易です。
本体下部の吊り具の変更が可能であり、グラブフックやベルトスリングとの併用も可能です。
長さ(m)
【天秤】1
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用荷重(t)
セット内容
型式
質量(kg)
高さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33237339
035A3TB01FS
1セット
1
マスターリンク×1、チェーン×2、カップリンク×6、シャックル×4、LSフック×2
TB01FS
13
【セット品吊り】約1.5
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
当日出荷
33237348
035A3TB01
1本
1
本体のみ
TB01
6.5
【セット品吊り】約1.5
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33237357
035A3TB0301FS
1セット
3
マスターリンク×1、チェーン×2、カップリンク×6、シャックル×4、環付フック×2
TB0301FS
17.88
【セット品吊り】約1.5
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
当日出荷
33237366
035A3TB0301
1本
3
本体のみ
TB0301
8.29
【セット品吊り】約1.5
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33237375
035A3TB0302FS
1セット
3
マスターリンク×1、チェーン×2、カップリンク×6、シャックル×4、環付フック×2
TB0302FS
27.41
【セット品吊り】約2.3
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
当日出荷
33237384
035A3TB0302
1本
3
本体のみ
TB0302
13.79
【セット品吊り】約2.3
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください