ホリダー・シモン シャワーホース 1.6m おしゃれ (アダプター付)

ホリダー・シモン シャワーホース 1.6m おしゃれ (アダプター付) - GAONA(ガオナ)ホリダー・シモン シャワーホース 1.6m おしゃれ (アダプター付) - GAONA(ガオナ)ホリダー・シモン シャワーホース 1.6m おしゃれ (アダプター付) - GAONA(ガオナ)ホリダー・シモン シャワーホース 1.6m おしゃれ (アダプター付) - GAONA(ガオナ)ホリダー・シモン シャワーホース 1.6m おしゃれ (アダプター付) - GAONA(ガオナ)ホリダー・シモン シャワーホース 1.6m おしゃれ (アダプター付) - GAONA(ガオナ)ホリダー・シモン シャワーホース 1.6m おしゃれ (アダプター付) - GAONA(ガオナ)ホリダー・シモン シャワーホース 1.6m おしゃれ (アダプター付) - GAONA(ガオナ)
(1件のレビュー)

ブラック1.6mのシャワーホースです。
光沢のないマットな質感のホースで高級感のあるデザインです。
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
アダプターは美観を損ねない黒色です。

用途シャワーホースの取付用材質塩化ビニル樹脂、黄銅使用温度1~60℃使用圧力0.05~0.75MPa付属品アダプター6個内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33237393GA-FF030マットブラック/ゴールド
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
33237409GA-FF031マットブラック/シルバー
オープン
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

シャワーホースの交換方法
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33237409
2025-01-09
用途: ホース劣化で穴があき取替え
医療・福祉・介護関連業

金具はシルバーを購入 お風呂場のシャワー接続部分がシルバーなのでとてもマッチしています。マット調ブラックのホースに取替えただけでお風呂場の雰囲気がお洒落になりました。ホースも柔らかくて取り扱い易いです。シャワーヘッドの取付も簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする