曜日別特売

YAZAWA SHOE CARE ミンクオイル プレミアム

YAZAWA SHOE CARE ミンクオイル プレミアム - YAZAWA
(5件のレビュー)

ミンク油・ラノリン油・固形パラフィンワックスさらにスクワランオイル(アイザメ肝油)を成分にしています。
皮革の劣化を防ぐと共に表面に潤いと柔軟性を与えます。
浸透性が高く、さらさらな使用感を得られます。防カビ剤を配合しています。

用途靴、ブーツ、レザウエアー、手袋、オイルレザー等の皮革製品成分ろう,油脂,有機溶剤アズワン品番64-6313-85内容量1個(50mL)
注意
※起毛革、爬虫類革、その他特殊な皮革には使用しないでください。
※皮革によっては色落ちやシミになる場合があります。
※必ず目立たない箇所でテストしてからご使用ください。
※色物は色が濃くなる場合がありますのでご注意ください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。
※使用後キャップは必ず閉めてください。
※用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33238197-
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33238197
2024-06-06
用途: 作業用、革手袋手入れ
株式会社小林車体

溶接用、革手袋が
固い時、細かい作業ができないため軟らかくするために使います
馴染みが、いいので いいです

1が参考にしています
対象商品 : 33238197
2022-12-13
用途: 古いはきなれた革靴に使用しています。
製造業

容量50mlで缶の底上げがされており、
思っていたより量が少ないように思えた。
品質については問題ありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 33238197
2021-01-21
用途: 革手袋と革ジャンの手入れ
その他業種

以前使っていたミンクオイルに比べベタつきが少なく満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 33238197
2020-03-10
用途: 自宅で使用
製造業

靴用に購入しました。季節代わりにメンテナンスをやりたくて手配しましたがすぐに届いてよかったです。

対象商品 : 33238197
2019-01-31
用途: 革製の手袋と革靴の手入れ
株式会社 ペットミッキン卸売・小売業

ミンクオイルだけでなくワックス成分も配合されているため保護膜の持ちが良いです。
冬場でも固くならずに力がいらずに塗り込めますよ。艶は最高です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする