曜日別特売
モノタロウ

ビニールサンダル

ビニールサンダル - モノタロウビニールサンダル - モノタロウビニールサンダル - モノタロウビニールサンダル - モノタロウビニールサンダル - モノタロウビニールサンダル - モノタロウビニールサンダル - モノタロウビニールサンダル - モノタロウ
(63件のレビュー)

水に濡れても安心な塩化ビニール製のサンダルです。
トイレなどにも最適な1足です。
汚れても丸洗いできます。

用途屋内外で。材質塩化ビニールサイズL長さ(cm)約26標準質量(g/片足)約265靴タイプサンダル内容量1足
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※保管の際は高温多湿の場所を避けてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33240699-キャメルブラウン
529
582(税込)
当日出荷
1年間返品保証
33240708-ブラック
529
582(税込)
当日出荷
1年間返品保証
33240717-ダークブルー
529
582(税込)
当日出荷
1年間返品保証
33240726-オレンジブラウン
529
582(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:63
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-08
用途: 自宅での作業時や車での移動時用として
自動車・二輪車・自転車関連業

このシリーズは大変重宝して履いています。
やっとモノタロウさんブランドで見つけたので
二個買ったらサイズを間違えて買ってしまい、小さくて履けないので
知り合いにあげる事にしました。LLがないのかな?
あと、イメージより色が薄かった。
やはりネット購入は少し難しいですね。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-09-03
用途: 会社での外履き、別棟の工場の行き来
製造業

サンダルなので当然ですが脱ぎ履きしやすくてちょっとの移動に重宝しています。ビニールなので汚れにくく濡れても問題なし、全ての建物に常備して行き来に利用しています。

2025-09-02
用途: 屋外サンダル
その他業種

やはり、安価が魅力。多人数に対応し、洗浄も簡単でよい

2025-10-02
用途: 事務所の上履き用として使用

安価で、それでいて重みがあるので、転びにくそうと思いま。

対象商品 : 33240699
2025-02-25
用途: お客様の外履き用
有限会社 樽平飲食業

丈夫な作りで足にフィットするシルエット。カラーも4色から選べてお手頃な価格で大変満足です。

2025-02-03
用途: バルコニーに一足
運輸・通信業

バルコニー用に一足購入しました。ちょうどよい硬さ柔らかさで履きやすいです。消耗品と思っていましたが、かなり長持ちしています。

2024-12-15
用途: 室内作業時にはいてます
卸売・小売業

室内で作業するのに靴をいちいち履くのが面倒で購入しました。丈夫なのに価格が安くてコストパフォーマンス高いです。

2024-11-13
用途: バルコニーに使用

履きやすく、バルコニーにお奨め。
屋外に置きっぱなしでも、風雨に耐久性があり、夏、冬でも大丈夫そうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする