3M 足付けソフトディスク 125mm径 穴なし

3M 足付けソフトディスク 125mm径 穴なし - 3M(スリーエム)3M 足付けソフトディスク 125mm径 穴なし - 3M(スリーエム)3M 足付けソフトディスク 125mm径 穴なし - 3M(スリーエム)3M 足付けソフトディスク 125mm径 穴なし - 3M(スリーエム)3M 足付けソフトディスク 125mm径 穴なし - 3M(スリーエム)3M 足付けソフトディスク 125mm径 穴なし - 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

均質な高さを揃え、密集して配置することで、均質な研磨目(深いキズが入らないこと)と切れのよさを両立します。
新品パーツの電着、サフェーサー、旧塗膜の肌をしっかり落とすことができるため、塗装の仕上がり向上に貢献します。
125μm(ミクロン)の柔らかいウレタンフィルムに砥粒を深く埋め込み、強度の高いエポキシ系接着剤で固定しました。
基材が砥粒をしっかりと固定しているため、研磨の途中で砥粒がぐらつくことがなく、砥粒を最後まで使い切ることができます。
砥粒の高さを揃え、特殊な目詰まり防止(フリーカット)を塗布することで、目詰まりしにくい構造になっています。
クロスで拭くだけで簡単に目詰まりをとることができるため、エアブローの手間を省き、効率よく作業できます。

用途足付け用研磨材種類ワンタッチタイプペーパー外径(Φmm)125危険物の類別非危険物内容量1箱(50枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33269548A/SOFT DISC 600RP600
5,473
4,498
4,948(税込)
当日出荷
33269557A/SOFT DISC 800RP800
5,473
4,498
4,948(税込)
当日出荷
33269566A/SOFT DISC 1000RP1000
5,473
4,498
4,948(税込)
当日出荷
33269539A/SOFT DISC 400RP400
3,449
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33269557
2021-02-19
用途: 自動車鈑金塗装

柔らかいので対処物にちゃんと食い込みペーパーも長持ちするのでコスパ最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用サンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする