モノタロウ

刻印セット 英字

刻印セット 英字 - モノタロウ刻印セット 英字 - モノタロウ刻印セット 英字 - モノタロウ刻印セット 英字 - モノタロウ刻印セット 英字 - モノタロウ刻印セット 英字 - モノタロウ刻印セット 英字 - モノタロウ刻印セット 英字 - モノタロウ
(15件のレビュー)

27本組英字刻印セットです。お手頃感があってDIYに最適です。

用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻文字種別英字材質CR-V表面処理サンドブラスト処理組内容A~Z、& (27本組)硬度HRC58~62内容量1セット(27本組)
注意
※用途以外には使用しないでください。
全6種類を絞り込む
文字高(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
文字高(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33413994-3
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
33414003-4
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
33414019-5
4,298
4,728(税込)
当日出荷
1年間返品保証
33414028-6
4,298
4,728(税込)
当日出荷
1年間返品保証
33414037-8
7,798
8,578(税込)
当日出荷
1年間返品保証
33414046-10
11,980
13,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

刻印セット 英字.
この動画は、12が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33413994
2025-06-21
用途: ゴルフクラブヘッドへの打刻
卸売・小売業

3ミリの大きさになると打刻時の抵抗が大きく跳ねることがあります。もしかすると、刻印の平滑性にバラツキがあるのかもしれません。決まった文字が跳ねるので。
その時は研磨して消しますが、毎回それでは地金が薄くなってしまうので困りものです。それと、余白部分が邪魔で文字が見えないのでベルトサンダーで、余白を斜めに文字ギリギリまで削り取って使っています。フォントは綺麗で気に入ってます。

対象商品 : 33413994
2024-02-09
用途: 革や金属への打刻
サービス業

4mmと3mmを購入しましたが、文字のズレやカケもなく、精密で使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 33414019
2023-03-30
用途: レザークラフト時

初心者の作業には、なかなかで練習、練習 が必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 33414019
2023-03-31
用途: レザークラフトに使用

初めての試みで、刻印を試みているが、初心者には練習が必要です。字並び及び打力の均等に練習練習です。

対象商品 : 33413994
2022-04-18
用途: 部品の合判の刻印
製造業

思っていたより少ない力で簡単に打刻できました。
ペンで書くよりカッコいいですね。
満足です。

対象商品 : 33413994
2024-04-28
用途: 製作したJIGへの刻印
製造業

以前サイズ違いのものを購入しましたが、今回のものは赤いケースの形状が異なっていました。ケースに追加された3個の穴が刻印のサイズに合っているようですが、使い方がWEBの説明やWEBの動画では分かりません。改善点を紹介してもらうと助かります。

MonotaROからの回答

ご要望に沿えず申し訳ございません。
また、貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
今後の改善検討させていただきます。

対象商品 : 33414003
2021-11-28
用途: ステンレスの板に刻印

価格もお値打ちで、文字もしっかり打てて満足です。お勧めできます。

4が参考にしています
対象商品 : 33413994
2021-10-19
用途: ワークショップ

刻印のワークショップに活用しています。消耗品のため、価格が抑えられてとても有り難いです!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ステンレスにも使用可能でしょうか。
回答:
使用できません。
3が参考にしています
2024-02-15
質問:
バラ売りはされているでしょうか。
回答:
現時点では行っておりません。
2024-02-15
質問:
記号は&のみでしょうか。
!や?は入っていないでしょうか。
回答:
&のみになります。
2が参考にしています
2024-02-15

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする