曜日別特売

遮へい付き着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

遮へい付き着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル - フジクラ・ダイヤケーブル

全線心識別、耐雑音性

用途構内通信回線内容量1巻(10m)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33272567FCPEV(CU)1.2 MMX 10P
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
33272576FCPEV(CU)1.2 MMX 5P
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
33272585FCPEV(CU)1.2 MMX 3P
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
33272594FCPEV(CU)1.2 MMX 2P
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
33272603FCPEV(CU)1.2 MMX 1P
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
33272628FCPEV(CU)0.9 MMX 20P
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
33272637FCPEV(CU)0.9 MMX 15P
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
33272646FCPEV(CU)0.9 MMX 10P
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
33272673FCPEV(CU)0.65 MMX10P
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
33272689FCPEV(CU)0.65 MMX 5P
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
33272698FCPEV(CU)0.65 MMX 3P
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
33272707FCPEV(CU)0.65 MMX 2P
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
33272716FCPEV(CU)0.65 MMX 1P
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
33272725FCPEV(CU) 0.9 MMX 5P
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
33272734FCPEV(CU) 0.9 MMX 3P
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
33272743FCPEV(CU) 0.9 MMX 2P
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
33272759FCPEV(CU) 0.9 MMX 1P
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
33272619FCPEV(CU)0.9 MMX 30P
オープン
取扱い終了
返品不可
33272655FCPEV(CU)0.9 MMX 7P
オープン
取扱い終了
返品不可
33272664FCPEV(CU)0.65 MMX20P
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする