グリーンクロス
隣戸避難標識
黄色下地に黒文字と赤文字で認識しやすい避難ステッカーです。
用途
マンションやビルなどのバルコニーの隔て板にはる避難表示ステッカーです。
寸法(mm)
150×400
質量(g)
20
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
取付方式
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33277406
-
非常の際は、ここを破って隣戸へ避難して下さい。
ステッカー(強粘着)
テトロン
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
33277415
-
非常の際は、ここを破って隣戸へ避難して下さい。
ステッカー
塩ビ
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
33277424
-
非常の際は、ここを破って隣戸へ避難できます。(都市再生機構仕様)
ステッカー
塩ビ
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33277433
-
非常の際は、ここを破って隣戸へ避難できます。(都市再生機構仕様)
ステッカー(強粘着)
テトロン
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品説明動画
隣戸避難標識ステッカー&吹付プレート
参考になった