隣戸避難標識 吹付プレート

隣戸避難標識 吹付プレート - グリーンクロス隣戸避難標識 吹付プレート - グリーンクロス
(4件のレビュー)

アルミ複合板を使用している為丈夫な為、複数回使用可能です。

用途マンションやビルなどのバルコニーの隔て板にスプレーで文字を吹付けるシートです。材質アルミ複合板寸法(mm)320×450×t1質量(g)200内容量1枚
注意
※ステンレス製と違い、強い力を加えると変形します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33277449-非常の際は、ここを破って隣戸へ避難して下さい。
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
33277458-非常の際は、ここを破って隣戸へ避難できます。(都市再生機構仕様)
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

隣戸避難標識ステッカー&吹付プレート
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33277458
2024-05-14
用途: 隣戸避難パーテーションへの印刷

印刷の出来には満足いたしました。
シンナーで掃除し再利用できそうです。

対象商品 : 33277458
2023-08-01
用途: マンション改修工事

今はシールが主流ですが、昔はこれでした。
シールの見た目が嫌いで、再度こちらを試してみました。
やっぱり格好良いですね。段ボールの箱を細工して使ってます。
ラッカーでやれば乾きも早くだれません。

対象商品 : 33277449
2020-09-23
用途: 隔て板の取替え時
ライク建設業・工事業

文字か潰れずに綺麗に写りました。
また宜しくお願いします。

対象商品 : 33277458
2021-10-25
用途: 塗装作業
建設業・工事業

思ったより厚みがあってパーティションの不陸について行けなかったです もう少し薄くても良いかもと思った

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする