メンブレンフィルター 微生物/微粒子試験用 セルロースアセテートタイプ

メンブレンフィルター 微生物/微粒子試験用 セルロースアセテートタイプ - ADVANTEC

罫線仕様は微生物のコロニー・微粒子の計数に便利です。

材質セルロースアセテートタイプタイプ1枚包装(吸収パッドなし、滅菌済み)寸法(Φmm)47表面無地内容量1箱(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(μm)
寸法(Φmm)
型式
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33283889110401040.4547C045G047A4-909-41
22,470
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
33283898110201040.247C020G047A4-909-42
22,470
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする