曜日別特売

メンブレンフィルター セルロースアセテートタイプ 孔径0.45μm

メンブレンフィルター セルロースアセテートタイプ 孔径0.45μm - ADVANTEC

優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。

穴径(μm)0.45
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(Φmm)
形状
型式
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33284144110400011箱(100枚)13円形C045A013A4-915-01
12,590
11,900
13,090(税込)
10日以内出荷
33284153110400021箱(100枚)25円形C045A025A4-915-02
14,610
13,900
15,290(税込)
当日出荷
33284169110400041箱(100枚)47円形C045A047A4-915-03
19,770
18,900
20,790(税込)
当日出荷
33284178110400091箱(25枚)90円形C045A090C4-915-04
15,450
14,900
16,390(税込)
当日出荷
33284187110400141箱(25枚)142円形C045A142C4-915-05
26,950
26,900
29,590(税込)
翌日出荷
33284196110400291箱(25枚)293円形C045A293C4-915-06
61,770
59,900
65,890(税込)
7日以内出荷
33284205110400281箱(26枚)293ドーナツ形(穴径Φ60mm)C045A293H4-915-07
61,770
59,900
65,890(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする