Amplyus
電気泳動装置 BlueGel
安全な青色ライトでDNAの分離を観察でき、スマートフォンやカメラでの撮影ができます。臭化エチジウムやUVライト、高電圧が不要です。ゲルの作成から観察までオールインワンでコンパクトサイズです。
寸法(mm)
230×100×70、(ゲル)60×60
容量(mL)
ボリューム:15、バッファーボリューム:25
質量(g)
350
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
ウェル数
9または13
アズワン品番
3-9985-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33284345
QP-1500-01
¥
89,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください