オービシェイカーJR Orbi-Shaker TM JR オプション品

オービシェイカーJR Orbi-Shaker TM JR オプション品 - Benchmark ScientificオービシェイカーJR Orbi-Shaker TM JR オプション品 - Benchmark Scientific

磁石式のホルダーです。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
アズワン品番
取付個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33284713H1000-MR-10001000mL三角フラスコ用ホルダー3-8633-164
12,250
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
33284729H1000-MR-CMB125mL・250mL・500mL三角フラスコ用ホルダー3-8633-17125mL/12、250mL/8、50mL/5
9,400
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
33284738H1000-MR-T1515mLチューブ×32本用ホルダー3-8633-182
32,000
取扱い終了
33284747H1000-MR-T5050mLチューブ×15本用ホルダー3-8633-192
32,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする