CPC
ノンスピルカップリング NS1Dシリーズ
外した時に液ダレを防ぐノンスピルタイプです。流路への空気の混入もきわめてわずかです。
最高使用圧力(MPa)
0.1
使用圧力範囲(MPa)
真空~0.1
材質
本体・弁/ガラスファイバー入りPP・PEEK・PP、プッシュボタン/PEEK、スプリング/SUS316、Oリング/EPDM(エチレンプロピレンゴム)
使用温度範囲(℃)
0~49
パネルマウント
約1.3~約7.3
パネル穴径(Φmm)
12.7
内容量
1個
全7種類を絞り込む
種別
インサート
インサート(パネルマウントタイプ)
ボディ
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
管接続口径
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33287863
NS1D170212
-
-
-
-
ボディ
¥
6,780
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月1日
33287879
NS1D19042812
3.2
1/8
Rc
Rc1/4
ボディ
¥
6,510
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
33287897
NS1D220212
-
-
-
-
インサート
¥
2,830
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
73日以内出荷
返品不可
33287906
NS1D26042812
3.2
1/8
Rc
Rc1/4
インサート
¥
3,290
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
33287924
NS1D420212
-
-
-
-
インサート(パネルマウントタイプ)
¥
4,810
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
63日以内出荷
返品不可
33287888
NS1D10042812
-
-
R
R1/4
ボディ
¥
6,130
取扱い終了
返品不可
33287915
NS1D24042812
-
-
R
R1/4
インサート
¥
2,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください