曜日別特売

クライオドット Φ9mmタイプ

クライオドット Φ9mmタイプ - GA Internationalクライオドット Φ9mmタイプ - GA Internationalクライオドット Φ9mmタイプ - GA Internationalクライオドット Φ9mmタイプ - GA Internationalクライオドット Φ9mmタイプ - GA Internationalクライオドット Φ9mmタイプ - GA Internationalクライオドット Φ9mmタイプ - GA Internationalクライオドット Φ9mmタイプ - GA International

低温冷凍や液体窒素内での長期保管や色分けに適しています。

仕様FDA承認済材質PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-196~+110適合チューブ0.5mL/1.5mL マイクロチューブドットサイズ(Φmm)9シートサイズレターサイズ(215.9×279.4mm)
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33290453LT-9WH1袋(5シート×104ドット)3-8723-01
2,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
33290469LT-9SI1袋(5シート×104ドット)シルバー3-8723-02
2,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
33290478LT-9BE1袋(5シート×104ドット)ベージュ3-8723-03
2,700
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
33290487LT-9YE1袋(5シート×104ドット)3-8723-04
2,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
33290496LT-9LE1袋(5シート×104ドット)レモン3-8723-05
2,700
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
33290505LT-9VI1袋(5シート×104ドット)バイオレット3-8723-06
2,700
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
33290514LT-9-MT1袋(5シート×104ドット)ミント3-8723-07
2,700
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
33290523LT-9GA1袋(5シート×104ドット)3-8723-08
2,700
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
33290539LT-9PI1袋(5シート×104ドット)ピンク3-8723-09
2,700
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
33290548LT-9LA1袋(5シート×104ドット)ラベンダー3-8723-10
2,700
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
33290557LT-9BL1袋(5シート×104ドット)3-8723-11
2,500
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
33290566LT-9OR1袋(5シート×104ドット)オレンジ3-8723-12
2,500
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
33290575LT-9BR1袋(5シート×104ドット)モカ3-8723-13
2,700
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
33290584LT-9RE1袋(5シート×104ドット)3-8723-14
2,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
33290593LT-9GS1袋(5シート×104ドット)ターコイズ3-8723-15
2,700
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
33290609LT-9A1袋(15シート×104ドット)アソート(15色)3-8723-16
8,200
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
33290618LT-9x8A1袋(5シート×104ドット)アソート(8色)3-8723-17
3,600
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする