曜日別特売

イヤープラグ内蔵型保護眼鏡 サイドガード

イヤープラグ内蔵型保護眼鏡 サイドガード - ReadyMax

耳栓付きでも快適装着感保護眼鏡と聴覚保護のイヤープラグを組み合わせており、屋外で使用するのに適した保護眼鏡です。ポリカーボネート製のレンズは防曇性・耐擦傷性・耐衝撃性があり、紫外線の99%をカツトします。イヤープラグはNRR25dBノイズ防止機能を備えており、水洗いが可能です。イヤープラグは柄の部分に収納でき紐が付いている為、紛失リスクを低減します。柄とレンズが一体型のようにつながっている為、保護範囲が広いです。

用途サイドガード材質レンズ/ポリカーボネート、フレーム/ナイロン・ゴム(滑り止め部)、イヤープラグ/シリコン、イヤープラグ紐/ナイロン質量(g)約35適合規格ANSI規格/Z87.1、CE規格/CSA Z94.3紫外線カット99%内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
レンズ色
フレーム色
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33294258GLCNB-CLクリアークリアーブラック3-8989-01
3,100
取扱い終了
33294267GLCNB-GRグレーグレーブラック3-8989-02
3,100
取扱い終了
33294276GLCNS-CLクリアークリアーシルバー3-8989-03
3,100
取扱い終了
33294285GLCNS-GRグレーグレーシルバー3-8989-04
3,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする