曜日別特売

染色トレー StainTray TM

染色トレー StainTray TM - Simport染色トレー StainTray TM - Simport染色トレー StainTray TM - Simport染色トレー StainTray TM - Simport

トレーは耐薬性の高いABS樹脂性です。湿度が必要な時は溝に1mL(中央の溝は2mL)まで水を入れられます。重ねて収納可能です。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33295089M918-1クリアカバー付 小3-8609-01
52,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
33295098M918-2黒カバー付 小3-8609-02
46,700
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
33295107M920-1クリアカバー付 大3-8609-03
59,400
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
33295116M920-2黒カバー付 大3-8609-04
54,000
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする