曜日別特売

クライオストレージボックス Cryostore TM 1~2mLチューブ・25本収納

クライオストレージボックス Cryostore TM 1~2mLチューブ・25本収納 - Simport

耐久性に優れたポリカーポネート製低温貯蔵ボックスです。カバーは透明のため、ボックスの中を確認することが可能です。番号が振られた方眼が印刷されているため、チューブの管理に適しています。ボックスは積み重ねて保管が可能です。

用途オートクレーブ可(120℃・20分)内容量1パック(8個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33295536T314-225B3-8635-01
9,400
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
33295545T314-225G3-8635-02
8,500
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
33295554T314-225R3-8635-03
8,500
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
33295563T314-225Y3-8635-04
9,400
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする