スペクトラムアナライザ 9kHz~3.25GHz

スペクトラムアナライザ 9kHz~3.25GHz - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

小型・軽量かつバッテリー駆動が可能です。最速286μs(FAST時)のスイープ速度をサポートした3.25GHz高速スペクトラムアナライザです。AM変調度・周波数偏移・変調レート・キャリア電力・キャリア周波数オフセットとSINADを含むパラメータ測定ができます。周波数カウンタ機能は最高1Hz分解能までの正確な周波数測定を行う事が出来ます。

用途トラッキングジェネレータ・GP-IB付付属品:電源コード(AC100V用)アズワン品番3-9086-01RoHS指令(10物質対応)対応周波数レンジ9kHz~3GHzモデルGP-IB/トラッキングジェネレータモデル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33297505GSP-9330VGT
950,000
949,800
1,044,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする