VWR
ビーカー取付け用クランプ
ビーカーなどの淵に固定し、ガラス管や温度計を保持するクランプです。
仕様
最大締付範囲(mm):5~10、適合水槽縁厚み(mm):9、滑り止め耐熱温度(℃):100
材質
本体/亜鉛ニッケルメッキ、先端部/ビニール・ファイバーガラスカバー
全長(mm)
89
アズワン品番
3-028-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33298223
21573-129
¥
6,370
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください