VWR
ムッフ付き温度計用クランプ
ガラス管や温度計を保持でき、角度・締め付けが調節可能です。
仕様
固定可能範囲(mm):Φ6~8
材質
ニッケルメッキ亜鉛
全長(mm)
159
適合パイプ径(Φmm)
Φ19
アズワン品番
3-033-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33298257
21573-060
¥
10,300
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください