アズワン
ステンレスローテーター 1~18rpm ステンレス 出荷前点検検査書付き
場所を取らないコンパクト設計です。 傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。 植物培養やDNAの抽出に。
仕様
角度可変範囲:0~90°(水平~垂直)
付属品
点検検査書類
質量(kg)
約5
材質(本体)
SUS304
電源
AC100V 50/60Hz 0.5A
モーター
インダクションモーター
電源コード(m)
2.5(3Pプラグ)
回転速度(min
-1
[r.p.m])
2~18
本体サイズ(mm)
水平時/287.5×179×202.5、垂直時/202×179×386
回転制御
フィードバック制御
アズワン品番
1-5181-03-22
タイマー
最大60分
内容量
1台
注意
※ホルダーは付属していません。※出荷時に点検検査書を添付しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33301879
TR-118S
¥
95,500
¥
95,400
¥
104,940
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください